Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31271105 REIHENKLEMME WIRE-TO-BOARD 5POS 26-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774452
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31271105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Nennstrom: 15 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, METZ CONNECT, 31271105, 2774452, 277-4452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,605*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.