Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Aufwärts-/Abwärts-Schaltregler, invertierend, einstellbar, 150kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774684
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3064BMNTXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Topologie: Buck, Boost, invertierend
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 150 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: DFN
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 150 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 86 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ONSEMI, NCP3064BMNTXG, 2774684, 277-4684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,716*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.