Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP308MTADJTBG ÜBERWACHUNGSSCHALTUNG, 450MV, WDFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774758
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP308MTADJTBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: WDFN
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: -
  • Reset-Schwellenspannung, min.: 405mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: WDFN
  • Schwellenspannung: 450 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5784
    € 14,99*
    ab € 0,388*
    € 1,168*
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.