Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET V8 MONTAGECLIP, 63.5MM, VERZINKTER STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774915
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
KEMET
Clipdurchmesser: 63.5 mm
  • Produktpalette: Mounting Kits Series
  • Art des Zubehörs: Vertikaler Montageclip
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: V8, 2774915, 277-4915
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,31*
    € 4,16*
    Lager 139
    43
    1
    € 14,99*
    ab € 3,09*
    € 9,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.