Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
DURATOOL D01843-C1-1 LÖTSPITZE, SPITZ, 1.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2775141
Hersteller:
Duratool
Herst.-Nr.:
D01843-C1-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
duratool lötspitze
Zur Verwendung mit:
48W-Lötkolben der Baureihe D01843 von Duratool
Produktpalette:
-
Breite der Spitze/Düse:
1.5 mm
Spitze/Düse:
Spitz
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Löttechnik
>
Lötspitzen & -düsen
Weitere Suchbegriffe:
lötspitzen
,
düsen
,
Löttechnik
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
DURATOOL
,
D01843-C1-1
,
2775141
,
277-5141
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,35*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL D01843 LÖTSTATION, 48W, 230VAC, UK-STECKER
Duratool
D01843
ab € 15,78*
Zubehör
DURATOOL D01843-C1-2 LÖTSPITZE, SPITZ, 0.5MM
Duratool
D01843-C1-2
ab € 1,58*
Zubehör
DURATOOL D01843-C1-3 LÖTSPITZE, SPITZ, 3MM
Duratool
D01843-C1-3
ab € 1,43*
Zubehör
DURATOOL D01843-C1-4 LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 2MM
Duratool
D01843-C1-4
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen