Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B78108E1103K000 INDUKTIVITÄT 10UH, 10%, 2.25A, 20MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775498
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108E1103K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial
Bauelemente
bedrahtete
Drosseln
Eigenresonanzfrequenz: 20 MHz
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: B78108E BC+ Series
  • DC-Nennstrom: 2.25 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.136 ohm
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,111*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.