Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B78148E1472K000 INDUKTIVITÄT 4.7UH, 10%, 2.75A, 35MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775529
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78148E1472K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
bedrahtete
Drosseln
HF-Induktivitäten
Eigenresonanzfrequenz: 35 MHz
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: B78148E BC+ Series
  • DC-Nennstrom: 2.75 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.085 ohm
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,129*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.