Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 REIHENKLEMME, STECKBAR, 6POS, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776487
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: MINI COMBICON
  • Nennstrom: 8 A
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 26AWG bis 16AWG
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81, 2776487, 277-6487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.