Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC GX-F8B INDUKTIVER SENSOR, 2.5MM, 12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776708
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-F8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: GX-F Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2.5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: NPN-NC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter npn panasonic, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, PANASONIC, GX-F8B, 2776708, 277-6708
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 24,76*
    € 36,16*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 26,26*
    € 36,18*
    € 6,90*
    ab € 26,01*
    € 39,88*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 37,73*
    € 50,75*
    Lager 139
    115
    € 14,99*
    ab € 33,48*
    € 71,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,48*
    € 85,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,51*
    € 81,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,51*
    € 52,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,91*
    € 47,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,83*
    € 43,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Panasonic
    MSGXL84
    ab € 2,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.