Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IQ40-40NPPKC0K INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 40MM, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776967
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ40-40NPPKC0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IQG Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 40 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 40,72*
    € 52,32*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 42,42*
    € 53,31*
    € 8,95*
    ab € 41,86*
    € 54,29*
    € 5,00*
    ab € 45,58*
    € 56,83*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 46,68*
    € 60,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,28*
    € 71,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,58*
    € 67,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,11*
    € 62,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,50*
    € 60,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,19*
    € 59,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,68*
    € 55,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.