Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IMB18-08BPPVC0S INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 8MM, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776977
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IMB18-08BPPVC0S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Produktpalette: IMB Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Gewindemaß - Metrisch: M18 x 1
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, io-link sensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IMB18-08BPPVC0S, 2776977, 277-6977
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 40,59*
    € 53,26*
    € 8,95*
    ab € 40,27*
    € 54,58*
    € 5,00*
    ab € 42,09*
    € 55,30*
    Frei Haus
    ab € 43,57*
    € 56,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,68*
    € 60,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,77*
    € 72,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,86*
    € 68,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,65*
    € 65,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,04*
    € 60,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,68*
    € 53,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    XZCPA1141L5
    ab € 14,10*
    Zubehör
    RS Pro
    7141697
    ab € 11,84*
    Zubehör
    Sick
    IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
    ab € 368,98*
    Zubehör
    Sick
    SYL-8204-G0M11-X2
    ab € 46,54*
    Zubehör
    Sick
    BEF-WN-M18
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Sick
    BEF-WG-M18N
    ab € 7,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.