Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK CQ35-25NPP-KC1 KAPAZITIVER SENSOR, 25MM, 10-36V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776990
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CQ35-25NPP-KC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Produktpalette: CQ Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 25 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 36 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv sick, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, Kapazitive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, CQ35-25NPP-KC1, 2776990, 277-6990
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 96,09*
    € 110,60*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 100,35*
    € 116,41*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 104,76*
    € 121,37*
    € 5,46*
    ab € 110,62*
    € 126,34*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 140,51*
    € 173,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,24*
    € 206,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,27*
    € 205,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,33*
    € 196,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,83*
    € 191,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 157,48*
    € 187,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 154,14*
    € 183,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 150,78*
    € 179,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,51*
    € 167,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.