Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30210NM USB-ADAPTER, USB 3.0 A-B-BUCHSE, NICKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776998
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30210NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
IP-Schutzart: -
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: FT
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30210NM, 2776998, 277-6998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.