Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30210NMB USB-ADAPTER, USB 3.0 A-B-BUCHSE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776999
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30210NMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: FT
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Adapter XLR, XLR Adapter, usb buchse typ a, usb buchse, usb buchse cliff, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30210NMB, 2776999, 277-6999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.