Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30126 HF-KOAX-ADAPTER BNC-BUCHSE/BUCHSE 75 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777049
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: FT
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, adapter bnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30126, 2777049, 277-7049
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,00*
    € 9,87*
    € 5,95*
    ab € 7,19*
    € 10,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,72*
    € 14,58*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 6,99*
    ab € 19,56*
    € 24,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400M3
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300MB3
    ab € 1,01*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30170
    ab € 140,96*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300
    ab € 0,64*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300M
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300M3
    ab € 1,01*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300MB
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30300X
    ab € 0,64*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400M
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400MB
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30400X
    ab € 0,727*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.