Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, Teccor®, 600 V, 12 A, TO-220AB, 110 A, 8 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777203
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     Q6012LTH1LEDTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 110 A
  • Haltestrom, max.: 8 mA
  • Produktpalette: Q6012LTH1LED
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Zündspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Triac: TO-220AB
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, LITTELFUSE, Q6012LTH1LEDTP, 2777203, 277-7203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.