Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE S6055NRP SCR-THYRISTOR, 55A, 600V, TO-263AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777216
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6055NRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 550 A
  • Haltestrom, max.: 60 mA
  • Produktpalette: Sxx55x
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-263AA
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 40 mA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 55 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 35 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, S6055NRP, 2777216, 277-7216
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 3,30*
    € 4,17*
    Lager 139
    356
    1
    € 14,99*
    ab € 2,52*
    € 6,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    S4055NRP
    ab € 2,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.