Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SK065KTP SCR-THYRISTOR, 65A, 1KV, TO-218AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777237
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SK065KTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 800 A
  • Haltestrom, max.: 80 mA
  • Produktpalette: Sxx65x
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-218AC
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1 kV
  • Zündstrom, max.: 50 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 65 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 41 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, SK065KTP, 2777237, 277-7237
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,49*
    € 8,82*
    250
    Frei Haus
    ab € 7,16*
    € 9,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.