Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Flipflop
>
Artikel
Flipflop, 74HCT273, D, 15 ns, 36 MHz, 25 mA, TSSOP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2777765
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74HCT273PW-Q100J
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette:
-
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Flip-Flop-Typ:
D
Logikfamilie / Sockelnummer:
74HCT273
Logik-IC-Sockelnummer:
74273
Anzahl der Pins:
20 Pin(s)
Ausgangsstrom:
25 mA
Frequenz:
36 MHz
Triggertyp:
Positive Taktflanke
Logik-IC-Familie:
74HCT
Bauform - Logikbaustein:
TSSOP
Ausbreitungsverzögerung:
15 ns
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
IC-Ausgang:
Nicht invertiert
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
AEC-Q100
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Versorgungsspannung, min.:
4.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Flip-Flop-Schaltungen
Weitere Suchbegriffe:
HCT-Logik
,
Flip-Flop
,
Flipflop
,
74hct
,
Flip-Flop-Schaltungen
,
Halbleiter
,
ICs
,
Logik-ICs
,
NEXPERIA
,
74HCT273PW-Q100J
,
2777765
,
277-7765
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,152*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NEXPERIA 74HCT273PW,118 FLIP-FLOP, TYP D, 36MHZ, TSSOP-20
Nexperia
74HCT273PW,118
ab € 0,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen