Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 175151-1 BUCHSENKONTAKT, 26-22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778433
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     175151-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Power Double Lock
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Power Double Lock von AMP
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 175151-1, 2778433, 277-8433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0367*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    913923-1
    ab € 48,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.