Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 175152-1 BUCHSENKONTAKT, 20-16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778435
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     175152-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal Power von AMP
  • Produktpalette: Universal Power
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 175152-1, 2778435, 277-8435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0422*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0591*
    € 0,07033
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    913923-1
    ab € 54,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.