Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY M27500-20SD2T23 FLEX. KABEL GESCH. 2 LEITER 20AWG 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778579
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M27500-20SD2T23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 32AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 1.47 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: ETFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, M27500-20SD2T23, 2778579, 277-8579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 436,34*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 436,34* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 516,39*
    € 614,50
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 511,02*
    € 608,11
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 489,25*
    € 582,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 475,40*
    € 565,73
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 436,34*
    € 519,24
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.