Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 35RM3LS KLINKENBUCHSE, STEREO, 3.5MM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2779714
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     35RM3LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Klinkenstecker, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, 35RM3LS, 2779714, 277-9714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.