Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CDMA0.7 STIFTKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIEST. 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780006
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CDMA0.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: CD
  • Kontaktmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, ILME, CDMA0.7, 2780006, 278-0006
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,00*
    ab € 0,22955*
    € 0,31955*
    12 Tage
    unbekannt
    200
    € 6,99*
    ab € 0,22*
    € 0,32*
    200
    Frei Haus
    ab € 0,23635*
    € 0,32635*
    3 Tage
    800
    200
    € 6,40*
    ab € 0,25*
    € 0,35*
    Lager 139
    724
    10
    € 14,99*
    ab € 0,517*
    € 1,404*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.