Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CDFD1.5 BUCHSENKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780026
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CDFD1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: CD
  • Kontaktmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, ILME, CDFD1.5, 2780026, 278-0026
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    200
    € 6,99*
    ab € 0,72*
    € 0,83*
    200
    Frei Haus
    ab € 0,7275*
    € 0,8575*
    200
    Frei Haus
    ab € 0,757*
    € 0,887*
    18 Tage
    unbekannt
    200
    € 6,50*
    ab € 0,76*
    € 0,89*
    Lager 139
    121
    1
    € 14,99*
    ab € 1,73*
    € 5,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.