Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CCMA0.3 STIFTKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 26-22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780028
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CCMA0.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: CC Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker ilme, crimpstecker, kontaktstift crimpkontakt, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, ILME, CCMA0.3, 2780028, 278-0028
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,46*
    ab € 0,1791*
    € 0,2491*
    18 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,17*
    € 0,25*
    100
    € 3,90*
    ab € 0,2022*
    € 0,2822*
    42 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 0,19*
    € 0,30*
    Lager 139
    90
    10
    € 14,99*
    ab € 0,517*
    € 1,404*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ILME
    CCMA0.5
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    ILME
    CCMA0.7
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    ILME
    CCMA1.0
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    ILME
    CCMA1.5
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    ILME
    CCMA2.5
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    ILME
    CCMA3.0
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    ILME
    CCMA4.0
    ab € 0,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.