Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CCFA3.0 BUCHSENKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780042
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CCFA3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker ilme
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: CC Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, ILME, CCFA3.0, 2780042, 278-0042
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    42 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 0,21*
    € 0,33*
    24 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 0,24*
    € 0,34*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,60*
    3 Tage
    121
    1
    € 6,95*
    ab € 0,26*
    € 0,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,554*
    € 1,315*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,315*
    € 1,56485
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ILME
    CCFA4.0
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    ILME
    CCFA0.3
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    ILME
    CCFA0.5
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    ILME
    CCFA0.7
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    ILME
    CCFA1.0
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    ILME
    CCFA1.5
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    ILME
    CCFA2.5
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.