Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CCFD0.3 BUCHSENKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780052
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CCFD0.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker ilme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: CC Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, ILME, CCFD0.3, 2780052, 278-0052
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,50*
    ab € 0,92*
    € 1,16*
    24 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 1,13*
    € 1,39*
    42 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 0,95*
    € 1,48*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,31*
    € 4,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,57*
    € 7,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ILME
    CCFD0.5
    ab € 0,92*
    Ähnlich
    ILME
    CCFD0.7
    ab € 0,89*
    Ähnlich
    ILME
    CCFD1.0
    ab € 0,92*
    Ähnlich
    ILME
    CCFD2.5
    ab € 0,92*
    Ähnlich
    ILME
    CCFD3.0
    ab € 0,89*
    Ähnlich
    ILME
    CCFD 1.5
    ab € 0,92*
    Ähnlich
    ILME
    CCFD 4.0
    ab € 0,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.