Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFC-Controller, 10.4V-25V Versorgungsspannung, 450µA Anlaufstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780957
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE2PCS06GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): 95 %
  • Schaltfrequenz, max.: 70 kHz
  • Versorgungsstrom: 10 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 65 kHz
  • Einschaltstrom: 450 µA
  • Schaltfrequenz, min.: 58 kHz
  • PFC-Betriebsmodus: CCM - Continuous Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenzmodus: Fest
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 65 kHz
  • Steuer-/Bedienmodus: Strommittelwert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 10.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, INFINEON, ICE2PCS06GXUMA1, 2780957, 278-0957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,555*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.