Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5-160429-2 FLACHSTECKHÜLSE, 4.75MM, 17-13AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2781637
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160429-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: FASTON 187
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 13 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 17 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5-160429-2, 2781637, 278-1637
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24000
    Frei Haus
    ab € 0,09344*
    € 0,12028*
    Lager 139
    12770
    100
    € 14,99*
    ab € 0,087*
    € 0,2104*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2104*
    € 0,25038
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1628*
    € 0,19373
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1447*
    € 0,17219
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1414*
    € 0,16827
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,04* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.