Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 33001-2004 BUCHSENKONTAKT, KFZ, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2782036
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33001-2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Produktpalette: MX150 33001
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen MX150 33472, 33476, 33471 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, MOLEX, 33001-2004, 2782036, 278-2036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,184*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.