Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 712AH DC-HOHLBUCHSE, 3A, 24V, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2783298
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     712AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.5 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 24 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, 712AH, 2783298, 278-3298
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,13*
    € 7,11*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 4,27*
    € 12,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.