Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 704.411.018 BETÄTIGER AUSWAHLSCHALTER, 2POS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2783338
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.411.018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen
knebelschalter
Zur Verwendung mit: Auswahlschalter der Baureihe 04 von EAO
  • Produktpalette: 04 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knebelschalter ip65, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 704.411.018, 2783338, 278-3338
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,80*
    € 38,72*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 26,83*
    € 39,50*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 44,88*
    € 63,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,59*
    € 75,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,55*
    € 73,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,54*
    € 69,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,72*
    € 63,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,23*
    € 59,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,88*
    € 53,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    704.900.5
    ab € 8,54*
    Zubehör
    EAO
    704.900.1
    ab € 5,22*
    Zubehör
    EAO
    704.900.3
    ab € 8,21*
    Zubehör
    EAO
    704.900.2
    ab € 5,63*
    Zubehör
    EAO
    704.123.018
    ab € 60,97*
    Zubehör
    EAO
    704.115.018
    ab € 43,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.