Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 704.927.8 SCHUTZKLAPPE, GELB, IP65, ERHABEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2783382
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.927.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
Zur Verwendung mit: Not-Aus-Drucktaster der Baureihe 04 von EAO
  • Produktpalette: 04 Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 704.927.8, 2783382, 278-3382
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 14,00*
    € 21,05*
    € 5,95*
    ab € 15,51*
    € 24,41*
    € 8,95*
    ab € 24,87*
    € 34,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.