Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU33UV7NUX-E2 SYNCHRONOUS BOOST DC/DC CONVERTER, 500MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2783746
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU33UV7NUX-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Synchroner Buck-Boost
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 600 mV
  • Eingangsspannung, max.: 4.5 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • Schaltfrequenz: 800 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSON
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: VSON
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 800 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 94 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ROHM, BU33UV7NUX-E2, 2783746, 278-3746
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,463*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.