Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 25 A, 280 VAC, Panelmontage, Schraubbar, AC-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784898
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     SMR2425-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: AC-Schalter
  • Produktpalette: SMR24-6
  • Betriebsspannung, min.: 60 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 8 VDC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, SMR2425-6, 2784898, 278-4898
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 75,34*
    € 105,33*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 77,63*
    € 122,83*
    Frei Haus
    ab € 86,03*
    € 135,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,83*
    € 146,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,94*
    € 143,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,49*
    € 129,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,51*
    € 104,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,63*
    € 92,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    84139150N
    ab € 73,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.