Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002012 SIM-KARTENSTECKVERBINDER, 8POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784996
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten
Speicherkarten
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: To Be Advised
  • Speicher / Karte: SIM
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MC002012, 2784996, 278-4996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,733*
      
    Preis gilt ab 450.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.