Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPO FI-100 LWL-PRÜFGERÄT, 800-1700NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2785031
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     FI-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
fi-prüfgerät
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 250/900µm-Adapter, 2/3mm-Adapter, Tasche, Handbuch, Sonnenblende &, zwei AAA-Batterien
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Daten, Glasfaser-Prüfgeräte-Kits, Kommunikation, Messtechnik, Netzwerk, TEMPO, FI-100, 2785031, 278-5031
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 587,01*
    € 696,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 707,00*
    € 797,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 797,39*
    € 948,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 779,42*
    € 927,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 746,63*
    € 888,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 730,83*
    € 869,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 707,00*
    € 841,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7442209
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.