Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI PF10-6-15D GEHÄUSE, NETZWERK, ABS, DUNKELGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786061
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     PF10-6-15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse takachi
abs-gehäuse
Produktpalette: PF
  • Außenhöhe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Netzwerkbox
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 55 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, PF10-6-15D, 2786061, 278-6061
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,65*
    € 24,04*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 17,38*
    € 31,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.