Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CM322522-1R0KL INDUKTIVITÄT, 1UH, 10%, UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786925
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM322522-1R0KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: CM322522 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 230 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 115 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 2.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0771*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.