Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CM453232-220KL INDUKTIVITÄT, 22UH, 10%, UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786930
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-220KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 22µh
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: CM45
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 3.2 ohm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, CM453232-220KL, 2786930, 278-6930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,17*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.