Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRU1048-101Y INDUKTIVITÄT 100UH 1.2A 30% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787019
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU1048-101Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 100µh
RMS-Strom Irms: 1.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: SRU1048
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.16 ohm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRU1048-101Y, 2787019, 278-7019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,333*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.