Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Audio Adapter
>
Cinch Adapter
>
Artikel
MULTICOMP PRO PS000034 ADAPTER, 6.35MM-MONO-STECKER/RCA-BUCHSE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2787073
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
PS000034
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Produktpalette:
-
Audio-/Video-Steckverbinder A:
Mono-Stecker - 6.35mm
Audio-/Video-Steckverbinder B:
Cinchbuchse (RCA/Phono)
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Audio-/Video-Steckverbinder & -Adapter
>
Audio-/Video-Adapter
>
Audio-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
multicomp rca adapter
,
adapter cinch
,
Adapter
,
Audio-
,
Audio-Adapter
,
Steckverbinder
,
Video-Adapter
,
Video-Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
PS000034
,
2787073
,
278-7073
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,18*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen