Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS LE4S-24-240 DIGITALER TIMER, MULTIFUNKTION, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787102
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     LE4S-24-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: LE4S
  • Zeit, min.: 0.01 s
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Nennstrom: 5 A
  • Zeit, max.: 9999 h
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 11 Bereich(e)
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 105,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,92*
    € 187,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,33*
    € 178,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,42*
    € 150,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,03*
    € 136,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,29*
    € 125,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.