Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-19050451 EINBAULEUCHTE, 40MM, GRÜN, 28V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787114
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-19050451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Lichtstärke: 40 mcd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 28v grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Anzeigen, Displays, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, WAMCO, WL-19050451, 2787114, 278-7114
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,99*
    € 10,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,60*
    € 16,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.