Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SH2B-05C RELAISSOCKEL, DIN-SCHIENE, 8PIN, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787308
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SH2B-05C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
idec relaissockel
Sockelmontage: DIN-Schiene
  • Produktpalette: SR
  • Anschlussklemmen: Schraube
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SH2B-05C, 2787308, 278-7308
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,71*
    € 13,69*
    Lager 139
    23
    € 14,99*
    ab € 8,14*
    € 13,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SY4S-02F1
    ab € 0,269*
    Zubehör
    Idec
    SFA-101
    ab € 0,238*
    Zubehör
    Idec
    SFA-202
    ab € 0,267*
    Zubehör
    Idec
    RH2B-ULDC12
    ab € 8,21*
    Zubehör
    Idec
    RH2B-UAC220-240
    ab € 11,49*
    Zubehör
    Idec
    RH2B-ULAC220-240
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Idec
    RH2B-ULAC24
    ab € 8,79*
    Zubehör
    Idec
    RH2B-ULCDC24
    ab € 9,59*
    Zubehör
    Idec
    RH2B-ULDC24
    ab € 10,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.