Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING K50LGRYPQ LED-ANZEIGELEUCHTE, GRÜN/ROT/GELB, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787326
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     K50LGRYPQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen rot
led anzeigelampen
Linsenfarbe: Grün, Rot, Gelb
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: K50L Series
  • Außenhöhe: 38 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP69K
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 50 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, BANNER ENGINEERING, K50LGRYPQ, 2787326, 278-7326
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 97,13*
    € 124,30*
    Lager 139
    20
    Frei Haus
    ab € 142,31*
    € 177,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 177,27*
    € 210,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,96*
    € 210,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,20*
    € 197,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,62*
    € 186,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,31*
    € 169,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-406.
    ab € 28,39*
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-415.
    ab € 30,97*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30A.
    ab € 12,10*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30MM.
    ab € 12,16*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30SC.
    ab € 15,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.