Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor, Flügelradsensor, Baureihe SR17, Sink-Ausgang, 400mVout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787337
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SR17CJ6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Produktpalette: SR17 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 3.8 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Sink
  • Schaltgeschwindigkeit: 1.5 µs
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Ausgangsspannung, min.: 400 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SR17CJ6, 2787337, 278-7337
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 19,435*
    € 22,4853*
    1
    € 4,00*
    ab € 19,26*
    € 27,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 15,48*
    € 32,26*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 19,49*
    € 33,46*
    1 Tag
    26
    1
    Frei Haus
    ab € 24,69*
    € 35,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,26*
    € 38,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.