Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KEMET T356A225K016AT KONDENSATOR, 2.2æF, 16V, 10%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2787383
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T356A225K016AT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
8 ohm
Produktdurchmesser:
-
Produktpalette:
UltraDip II T35X Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5.08 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Rippelstrom:
-
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
2.2 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
16 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produkthöhe:
8.6 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Bedrahtete Tantal-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elko 2,2uf 16v
,
tantal elektrolytkondensator
,
tantal elko kemet
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T356A225K016AT
,
2787383
,
278-7383
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,41*
Lager 139
1 Tag
1338
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T356 Kondensator, MnO2, 2.2μF, 25V dc THT, 5.08mm, ±10%, +125°C
Kemet
T356B225K025AT
ab € 1,34*
Ähnlich
KEMET T356 Kondensator, MnO2, 2.2μF, 35V dc THT, 5.08mm, ±10%, +125°C
Kemet
T356C225K035AT
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen