Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KEMET T520B227M006ATE035 KONDENSATOR, 220æF, 6V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2787501
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T520B227M006ATE035
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller-Größencode:
B
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.035 ohm
Produktpalette:
T520 KO-CAP Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1411 [Metrisch: 3528]
Rippelstrom:
1.9 A
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
220 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
2.8 mm
Produkthöhe:
1.9 mm
Produktlänge:
3.5 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Polymer-Kondensatoren
>
Tantal-Polymer-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Mehrschichtkeramik
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elektrolytkondensator 220uf 6,3v
,
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Polymer-Kondensatoren
,
Tantal-Polymer-Kondensatoren
,
KEMET
,
T520B227M006ATE035
,
2787501
,
278-7501
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,385*
€ 0,491*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 727,22*
€ 821,08*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 888,80*
€ 992,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 982,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC 6TPE220MAZB KONDENSATOR, 220æF, 6.3V, 20%
Panasonic
6TPE220MAZB
ab € 0,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen